Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

24 V Standard ABS/EBS dugasz Fékrendszerekhez

ABS/EBS csatlakozódugó, standard

Cikksz. 0510950115

EAN 4038898105336

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
24 V Standard ABS/EBS dugasz Fékrendszerekhez

Cikksz. 0510950115
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
  • Húzó tehermentesítéssel

  • 7 krimpelt csatlakozóval (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)

ADR által jóváhagyott, TÜV által tanúsított, ISO 7638 szabványnak megfelelő

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A vontató járművön, valamint az utánfutón vagy a kétkerekű utánfutón lévő dugaszolóaljzatok csatlakoztatásához


Használható ABS-rendszerű (blokkolásgátló fékrendszer), vagy EBS-rendszerű (elektronikus fékrendszer) vontató járművekhez, utánfutókhoz és kétkerekű utánfutókhoz

A következő kábelátmérőhöz:

16 mm

Érintkezőkialakítás

Roppantós érintkező

Kivitel

Trombitafedél

Érintkezők anyaga

Rézötvözet

ISO

7638

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
24 V Standard ABS/EBS aljzat Fékrendszerekhez

PLGCON-SOCKET-FITTING-ABS/EBS-24V

x 1 db
Automatikus, önbeállító kábelcsupaszító fogó

KÁBELCSUPASZÍTÓ-FOGÓ-(0,03-10,0SMM)

Automatikus szkennelő rendszer, nem kell beállítani a vezeték keresztszelvényéhez
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tömlős vezeték FLRYY 11 Y

VEZETÉK-FLRYY11Y-KÖTEG-FEKETE-GGVS-7PLS

Kiszerelt áruk
x 50 m
Kontakt spray

ÉRINTKEZŐ SPRAY 300 ML

Gyors és megbízható a gyújtási problémák kiigazításában
Szilikon szórózsír

SZILIKON SZÓRÓZSÍR 500 ML

Üvegszerűen átlátszó, rendkívül jó kenőképességű és szigetelő, vízkiszorító szilikonzsír