24 V Standard ABS/EBS aljzat Fékrendszerekhez
ABS/EBS dugaszolóaljzat, standard
Cikksz. 0510950161
EAN 4045727835500
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
7 krimpelt csatlakozóval (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
Két különböző gumi tömítéssel együtt max. 15 mm átmérőjű tömlővezetékekhez vagy ND13 (névleges átmérő) hullámos csőhöz
ADR által jóváhagyott, TÜV által tanúsított, ISO 7638 szabványnak megfelelő
Adatlapok(X)
A vontató járműre, valamint az utánfutóra vagy a kétkerekű utánfutóra felszerelve
Használható ABS-rendszerű (blokkolásgátló fékrendszer), vagy EBS-rendszerű (elektronikus fékrendszer) vontató járművekhez, utánfutókhoz és kétkerekű utánfutókhoz
A következő kábelátmérőhöz: | 7–15 mm |
Érintkezőkialakítás | Roppantós érintkező |
Kivitel | Csavaros csatlakozás |
Érintkezők anyaga | Rézötvözet |
ISO | 7638 |
Hullámos csőhöz | NW13 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!