Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

24 V Easy ABS/EBS javító dugasz Fékrendszerekhez

ABS/EBS csatlakozódugó, Easy

Cikksz. 0510950119

EAN 4038898105367

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
24 V Easy ABS/EBS javító dugasz Fékrendszerekhez

Cikksz. 0510950119
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
Gyors és egyszerű beszerelés


A csatlakozók a könnyű összeszerelés és kilazítás érdekében csavaros típusú csatlakozással készültek



Nem áll fenn az összecserélődés veszélye


A szabványos kábelszínekkel ellátott jelölésnek köszönhetően nincs szükség külön használati utasításra



Komplett alkatrészként kialakított csatlakozó betét


  • Az egyes csatlakozók nem vesznek el

  • A fel- és leszereléshez nem szükséges speciális szerszám
Megjegyzés

Az ADR által támasztott követelmények előírják a csavaros csatlakozásokkal ellátott érvéghüvelyek használatát.

ADR által jóváhagyott, TÜV által tanúsított, ISO 7638 szabványnak megfelelő

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Használható ABS-rendszerű (blokkolásgátló fékrendszer), vagy EBS-rendszerű (elektronikus fékrendszer) vontató járművekhez, utánfutókhoz és kétkerekű utánfutókhoz

A következő kábelátmérőhöz:

16 mm

Érintkezőkialakítás

Csavaros érintkező

Kivitel

Lamellás fedél

Érintkezők anyaga

Rézötvözet

ISO

7638

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Érvéghüvely műanyag hüvely nélkül DIN 46228, 1. fejezet

SZIG.LEN ÉRVÉGHÜVELY 1.5X7 MM

x 100 db
Érvéghüvely műanyag hüvely nélkül DIN 46228, 1. fejezet

SZIG.LEN ÉRVÉGHÜVELY 2.5X7 MM

x 1000 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kábelcsupaszító fogó, állítható

KÁBELCSUPASZITÓ FOGÓ

Integrált vágásmélység-beállítás a különböző szigetelőanyagokhoz való finombeállításhoz
x 1 db
Tömlős vezeték FLRYY 11 Y

VEZETÉK-FLRYY11Y-KÖTEG-FEKETE-GGVS-7PLS

Kiszerelt áruk
x 50 m
Kontakt spray

ÉRINTKEZŐ SPRAY 300 ML

Gyors és megbízható a gyújtási problémák kiigazításában
Szilikon szórózsír

SZILIKON SZÓRÓZSÍR 500 ML

Üvegszerűen átlátszó, rendkívül jó kenőképességű és szigetelő, vízkiszorító szilikonzsír