Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

2 irányú lefúvatópisztoly

Kétirányú sűrített levegős kifúvópisztoly
NEU. LEFÚJÓ SERIES2000 6,3 BAR-L120MM

Cikksz. 071492 02
EAN 4053479731278

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Állítócsavarral a légáramlás fokozatmentes szabályozásához.

Megvédi az érzékeny munkadarabokat


Karcolásbiztos fúvókahegy a sérülések megakadályozásához



Nehezen elérhető területeken is használható


Hosszú kiegészítő fúvókával szállítva



Biztonságos fogás


Gumírozott ergonomikus markolat, hideg ellen szigetelt.



2 irányú levegőbevezetés


A dugaszolható táplevegő karmantyúhoz választható felső vagy alsó szerelvény mellékelve.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A szennyeződések és az egyéb idegen részecskék eltávolításához, pl. műhelyekben, valamint famegmunkáló műveletekhez.

Útmutató

SW 14 villáskulccsal csavarozza le a dugaszolható karmantyút, egyenes hornyú csavarhúzóval pedig a dugós csatlakozót. A dugaszolható karmantyú és a dugós csatlakozó ezután átcserélhető, és rácsavarozható a megfelelő nyílásra.

Kivitel

2 részes, Kétrészes, Egyenes, Állítható

Csőhossz

120 mm

Levegőfogyasztás

330 l/perc

Max. üzemi nyomás

6,3 bar

Anyag

Alumínium

Fúvókák furatátmérője

2,5 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk