2-es típusú beüthető karom
2-es típusú beüthető karom
Cikksz. 047918025
EAN 4048539710249
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság x Szélesség x Vastagság (L1 x B1 x h) | 180 x 25 x 1,8 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Karomhosszúság x Karommagasság (L2 x h) | 30,0 x 17,0 mm |
Szegfurat átmérője | 4,5 mm |
Dübelfurat átmérője | 9 mm |
Anyag | Acél |