Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

2 Komponenten Sekundenklebstoff CA

2K-Sekundenklebstoff CA
SEKKLEBST-SET-2K-7DUESEN-10ML

Art.-Nr. 089330901

EAN 4056807035437

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
2 Komponenten Sekundenklebstoff CA

Art.-Nr. 089330901
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
Spalt füllender 2 K Sekunden- und Reparaturklebstoff mit exzellenter Haftung an einer grossen Auswahl unterschiedlicher Werkstoffen und Oberflächen.
  • Spalt-füllender Sekundenklebstoff mit sehr guten Klebeigenschaften gegenüber einer breiten Substratauswahl

  • Spezielle Formulierung weist im Gegensatz zu traditionellen 2K Systemen eine lange offene Zeit bei gleichzeitig schneller Handfestigkeit nach dem Fügen auf.

  • Statisches Mischrohr ermöglicht einfache und präzise Dosierungen
Hinweis

Dieses Produkt wird nicht für den Einsatz in Kontakt mit reinem Sauerstoff oder mit Sauerstoff angereicherten Systemen empfohlen. Die Verwendung im Kontakt mit Chlor oder anderen stark oxidierenden Substanzen ist zu vermeiden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Gute Haftung an Kunststoffen, Holz, Metallen, Aluminium, porösen sowie ungleichmäßigen Oberflächen.

Anleitung

Den separat mitgelieferten Doppelkolben in die vorgesehenen Aussparungen des Spritzenkörpers einsetzen. Entfernen Sie dann die vordere Verschlusskappe und drücken Sie eine kleine Menge des Klebstoffs auf ein Stück Zellstoff/Tuch, bis beide Komponenten frei laufen. Anschließend den Auslauf der Kartusche reinigen, die Mischdüse aufsetzen und eine kleine Menge des Klebstoffs durch die Mischdüse auf ein Stück Zellstoff/Tuch drücken, bis das Material zu einer homogenen Mischung führt. Geben Sie eine ausreichende Menge des Klebstoffs auf die Kleber und achten Sie darauf, dass beim Verpressen ein maximaler Spalt von 2 mm erreicht wird. Dickere Schichten sind möglich, erfordern aber eine komposit- und anwendungsbezogene Prüfung. Achten Sie darauf, dass der Klebstoff an den Seiten austritt, um eine vollständige Ausfüllung des Spaltes zu gewährleisten. Fixieren Sie die Klebeteile, um zu verhindern, dass sie sich während des Aushärtungsprozesses verschieben. Vermeiden Sie übermäßigen Druck oder vorzeitige Beanspruchung der Teile, da dies einen negativen Einfluss auf die Dicke der Klebeschicht und damit auf die Qualität der Verklebung haben kann. Verwenden Sie im Zweifelsfall einen Abstandhalter und probieren Sie den Spannungspunkt aus oder wenden Sie sich an Würth. Das Erreichen der Funktionshärte des Klebstoffs wird durch zahlreiche Faktoren wie Umwelt- und Substrattemperatur beeinflusst. Bitte beachten Sie daher, dass die oben genannten Parameter bei Standardklima (+23 °C bis +25 °C / 50% Luftfeuchtigkeit) ermittelt wurden. Handlingszeiten bis zu 90 Sekunden, offene Zeit bis zu 30 Sekunden, Spaltfüllung bis zu 5mm.

Chemische Basis

Cyanacrylat

Farbe

Farblos

Dichte

1,15 g/cm³

Viskosität (Zähigkeit) min./max.

175,000-200,000 mPas

Zugfestigkeit min./max.

14-16 N/mm²

Klebespaltgröße max.

5 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

-10 bis 40 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

9 Monate / trockene Lagerung, im Originalbehälter

Inhalt

11,77 ml

Inhaltsgewicht

11 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ersatzdüse 2K-CA

STATMISCHRO-KLEBST-2K-CA

Für optimales Mischverhältnis für 2K-CA Produkte