Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

2-Komponenten-Klebstoff AL-1

2-Komponenten-Klebstoff AL-1
KLEBST-ALU-2K-AL1-(ALU-ECKVERB)-890G

Art.-Nr. 0892130010

EAN 4045989972241

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
2-Komponenten-Klebstoff AL-1

Art.-Nr. 0892130010
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
Emissionsarmer Klebstoff zur Verklebung von Eckwinkeln im Alu-Fenster-, Türen- und Fassadenbau

Standfeste Einstellung


Durch die thixotrope Einstellung des Klebstoffes ist ein Abtropfen ausgeschlossen



Überlackier- und pulverbeschichtbar


  • Der Klebstoff ist im ausgehärteten Zustand mit vielen Farbsystemen überlackierbar

  • Nachträglich pulverbeschichtbar (max. 30 Minuten / +230 °C)


Einfache Verarbeitung


  • Die Kartuschen werden mit der Handdruck- sowie Druckluftpistole und aufgeschraubtem Statikmischrohr homogen gemischt sowie sauber und wirtschaftlich entleert. Ein Mischen von Hand entfällt

  • Die optimierten Kolben der Kartusche gewährleisten eine gleichmäßige und sichere Dosierung

  • Die integrierte Verschlusseinkerbung ermöglicht ein einfaches und präzises Aufschneiden der Kartusche, ohne aufwändigen Verschlussstopfen und Schraubkappe


Kurzes Statikmischrohr abgestimmt auf die Kartusche


  • Schnelles Dosieren

  • Reduzierung des Klebstoffverbrauchs, da weniger Restmenge im Statikmischer verbleibt


Hohe Schlag- und Stoßfestigkeit der Kartusche


Für mehr Gebrauchssicherheit



Hohe Temperatur- und Witterungsbeständigkeit



Lösungsmittel- und silikonfrei

Hinweis
  • Bei Verklebungen von Aluminium, Kupfer, Messing: nur auf chemisch vorbehandelten oder lackierten Oberflächen; diese Materialien lassen sich nicht dauerhaft alterungsbeständig ohne entsprechende Vorbehandlung der Klebeflächen kleben.

  • Polyolefine (u. a. PE, PP) lassen sich ohne Vorbehandlung z. B. Plasma- oder Corona-Verfahren nicht kleben. Bei Verklebung auf PS-hart-Oberflächen wird grundsätzlich ein Primern empfohlen.

  • Pulverbeschichtungen mit PTFE-Anteilen lassen sich ohne Vorbehandlung (wie z.B. Plasmaverfahren) nicht zuverlässig kleben.

  • Verzinkte Bleche sind grundsätzlich vor dauerhaft einwirkender Feuchtigkeit zu schützen. "Weißrostbildung", hier muss bei Verklebungen ausgeschlossen sein, dass auftretende Feuchtigkeit an die Klebefläche kommt!

  • Der Klebstoff verändert sich durch Sonnenbestrahlung in der Farbe, nicht in der Festigkeit!

  • Bei Pulverbeschichtung muss der Transport der Elemente während der Temperaturbelastung im Wärmeofen so erfolgen, dass keine mechanische Belastung auf die Klebstofffuge wirkt. 2-Komponenten Klebstoff AL-1 wurde 30min bei einer Temperatur von +230°C geprüft. Bei dieser maximal zulässigen Beanspruchung erweichen die Klebstoffe stark und haben zum Zeitpunkt der Wärmebelastung keine Eigenfestigkeit. Die ursprünglichen Festigkeiten und Elastizitäten der ge¬nannten Klebstoffsysteme stellen sich nach Abkühlung der Elemente ohne nennenswerte Verluste wieder ein.

  • Bei Verklebungen unterschiedlicher Materialien (Dehnungsverhalten) muss bezüglich des Langzeitverhaltens die Klebefugendimensionierung angepasst sein.

  • Bei Massivholz-/Massivholzverleimungen sollte der Klebstoff vorzugsweise auf beide Klebeflächen aufgetragen werden. Der Pressdruck möglichst ≥1 N/mm² sein.

  • Bei Massivholzverleimungen im Außenbereich müssen, je nach Holzart, Bewitterungsintensität, Oberflächenschutz und Leimfugengeometrie, für einen optimalen dauerhaften Verbund entsprechende Versuche durchgeführt werden.

  • Bei zu erwartendem dauerhaften Feuchtigkeitseinfluss müssen die Klebefugen/Klebeflächen zusätzlich mit "geeigneten Dichtungsmassen" abgedichtet/geschützt werden!
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Klebstoff eignet sich zur konstruktiven Verklebung von Alu-Eckwinkeln in eloxierte sowie pulverbeschichtete Blend- und Flügelrahmen-Profile im Alu-Fenster, -Türen und -Fassadenbau.

Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Statikmischrohr auf die geöffnete Klebstoffkartusche schrauben und die Kartusche in die Dosierpistole eingelegt. Die ersten 20g gemischter Klebstoff verwerfen. Klebstoff in das Profil oder auf die Klebfläche aufgetragen und die Teile fügen. Anschließend bis zum Erreichen der Funktionsfestigkeit die Fügeteile fixieren bzw. pressen.


Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Inhalt

604 ml

Chemische Basis

2-Komponenten-Epoxi-Reaktionsklebstoff

Farbe

Grau

Mischungsverhältnis

1:1

Viskosität/Konsistenz / Bedingung

Mittelviskos-pastös bei 20°C, gemischter Klebstoff

Dichte / Bedingung

1,5 g/cm³ / bei 20°C, EN 542

Klebespaltgröße max.

10 mm

Härte nach Shore D / Bedingung

85 / nach DIN 53505

Topfzeit / Bedingung

60 min / bei 20°C, 100 g Ansatz

Funktionsfestigkeit min. / Bedingung

5 h / bei 20°C

Endfestigkeit min. / Bedingung

7 d / bei 20°C

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis +120 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

230 °C

Temperaturbeständigkeit/-einsatzbereich Bedingung

kurzfristig max. 30 min.

Zugscherfestigkeit min. / Bedingung

18 N/mm² / nach DIN EN 1465, Alu/Alu, 0,2 mm Fuge, 20°C

Lösemittelfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C, im dicht verschlossenen Originalgebinde

Inhaltsgewicht

890 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Doppelkartuschenpistole für 380/620 ml

DPKARTPIST-F.380/620ML

Zur Verarbeitung von 2-Komponenten-Klebstoffe AI-1 2K-PUR
x 1 St.
Statikmischrohr für 2-Komponenten-Klebstoff AL-1 und SMP Klebedichtstoff 2K

STATMISCHRO-KLEBST-2K-AL1

For 2-component adhesive AL-1
x 15 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universeller Reiniger Typ 60

ALUREINIG-60-KLEB-AL1-5LTR

Nicht anlösendes Universal-Reinigungsmittel für verschiedene Kunststoffe sowie pulverlackierte und metallische Oberflächen
x 1 St.
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche