1složkové lepidlo PURLOGIC
1složkové lepidlo PURLOGIC
 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Chemická báze | 0 - nehodí se | 
| Barva | Oranžová | 
| Pach/vůně | Rozpouštědlový | 
| Suchý pro manipulaci po | 10 min | 
| Podmínky pro stav suchý pro manipulaci | Při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu | 
| Doba vytvrzení | 12 h | 
| Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení | 0 - nehodí se | 
| Schopnost plného zatížení | 50 min | 
| Podmínka pro plnou zatížitelnost | při 20°C a relativní vlhkosti 65% | 
| Min. teplota zpracování | 5 °C | 
| Max. teplota zpracování | 35 °C | 
| Min. teplota zpracování podkladu | -5 °C | 
| Max. teplota zpracování podkladu | 35 °C | 
| Min. odolnost vůči teplotám | -40 °C | 
| Max. odolnost vůči teplotám | 90 °C | 
| Vydatnost (plocha) | 14 m² | 
| Obsah balení | 800 ml | 
| Hmotnost obsahu | 860 g | 
| Třída stavebních hmot | B1 – nízká hořlavost | 
| Podmínka pro třídu stavebních hmot | 0 - nehodí se | 
| Min. pevnost v tlaku | 3 N/cm² | 
| Max. pevnost v tlaku | 3 N/cm² | 
| Max. pevnost v tahu | 0,489 N/mm² | 
| Min. pevnost v tahu | 0,19 N/mm² | 
| Podmínky tlakové pevnosti | 0 - nehodí se | 
| Tepelná vodivost λ | 0,035 W/(m*K) | 
| Podmínky pro tepelnou vodivost λ | podle normy DIN 52612 | 
| Min./max. pevnost v tahu | 0,19-0,489 N/mm² | 
| Podmínky pro pevnost v tahu | 0 - nehodí se | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce | 
| Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při 5°C až 35°C | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!