Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

1složková pěna do pistole, B3

1složková pěna do pistole, B3
X-PISTOLOVÁ PĚNA AT3-B3 750ML

Obj. č. 08921521

EAN 4045989302475

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
1složková pěna do pistole, B3

Obj. č. 08921521
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
Installation and filling foam for gun application
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Chemická báze

Polyuretanprepolymer tvrdnoucí při vlhkosti

Barva

Žlutá

Pach/vůně

Charakteristický

Hustota zformovaných materiálů

25 kg/m³

Podmínky pro hustotu zformovaných materiálů

podle normy DIN EN ISO 845 (průměr)

Suchý pro manipulaci po

7 min

Podmínky pro stav suchý pro manipulaci

při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu s30mm housenkou lepidla

Lze řezat po

30 min

Podmínka pro řezatelnost

při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu, 30mm housenka lepidla

Poslední rozetření možné po

2 h

Podmínky pro poslední rozetření

při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu, 30mm housenka lepidla

Schopnost plného zatížení

12 h

Podmínka pro plnou zatížitelnost

při 20°C a relativní vlhkosti 50%

Min. teplota zpracování

5 °C

Max. teplota zpracování

30 °C

Min. teplota zpracování podkladu

5 °C

Max. teplota zpracování podkladu

35 °C

Min. odolnost vůči teplotám

-40 °C

Max. odolnost vůči teplotám

90 °C

Třída stavebních hmot

B3 – lehce zápalné

Podmínka pro třídu stavebních hmot

Podle normy DIN 4102

Tepelná vodivost λ

0,032 W/(m*K)

Podmínky pro tepelnou vodivost λ

podle normy DIN 52612

Pevnost v tlaku

0,3 N/mm²

Podmínky pevnosti v tlaku

Podle normy DIN 53421

Podmínky pro zvukovou izolaci spár

Podle normy DIN 52210

Zvuková izolace pro spáru širokou 10 mm

-1 dB

Zvuková izolace pro spáru širokou 20 mm

-6 dB

Odolnost vůči UV záření

Ne

Tažnost při přetržení

25 %

Podmínky pro tažnost při přetržení

Podle normy DIN 53571

Pevnost v ohybu

0,7 N/mm²

Podmínky pro pevnost v ohybu

Podle normy DIN 53423

Pevnost ve střihu

0,17 N/mm²

Podmínky pro pevnost ve střihu

Podle normy DIN 53427

Výtěžnost (objem) přibl.

40 l

Podmínky pro výtěžnost / vydatnost

Volně napěněno

Obsah balení

750 ml

Provedení

Plechovka

Hmotnost obsahu

735 g

Doba použitelnosti od data výroby

12 Měsíce

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

při 20°C

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pistole na 1složkovou pěnu PURLOGIC® Xpress

PISTOLE NA PU PĚNU- PURLOGIC XPRESS

For professional application of 1-component gun foams
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace