1složková pěna do pistole, B2 FLEX
GUNFM-1C-ALL-SEASON-FLEX-B2-750ML
Obj. č. 0892152424
EAN 4068362662027
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Chemická báze | Polyol/Isokyanát |
Barva | Nažloutlá |
Pach/vůně | Charakteristický |
Hustota zformovaných materiálů | 1,2 g/cm³ |
Struktura buněk | Jemný |
Podmínky pro strukturu buněk | Odzkoušeno podle zkušebních metod společnosti Würth |
Suchý pro manipulaci po | 10 min |
Podmínky pro stav suchý pro manipulaci | 0 - nehodí se |
Lze řezat po | 30 min |
Podmínka pro řezatelnost | 0 - nehodí se |
Schopnost plného zatížení | 24 h |
Podmínka pro plnou zatížitelnost | 0 - nehodí se |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Max. teplota zpracování | 35 °C |
Min. teplota zpracování podkladu | -10 °C |
Max. teplota zpracování podkladu | 35 °C |
Min. odolnost vůči teplotám | -40 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 90 °C |
Třída stavebních hmot | B2 - normální hořlavost |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | 0 - nehodí se |
Odolnost vůči UV záření | Ne |
Obsah balení | 750 ml |
Provedení | Sprej |
Hmotnost obsahu | 750 g |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při 5°C až 30°C |