1složková pěna do pistole, All Seasons
1složková pěna do pistole, All Seasons
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Chemická báze | 1složkový polyuretan | 
| Barva | Žlutá | 
| Pach/vůně | Charakteristický | 
| Hustota zformovaných materiálů | 25 kg/m³ | 
| Struktura buněk | 0 - nehodí se | 
| Podmínky pro strukturu buněk | 0 - nehodí se | 
| Suchý pro manipulaci po | 8 min | 
| Podmínky pro stav suchý pro manipulaci | při 20°C | 
| Lze řezat po | 1 h | 
| Podmínka pro řezatelnost | 0 - nehodí se | 
| Schopnost plného zatížení | 24 h | 
| Podmínka pro plnou zatížitelnost | 0 - nehodí se | 
| Min. teplota zpracování | -10 °C | 
| Max. teplota zpracování | 30 °C | 
| Min. teplota zpracování podkladu | -10 °C | 
| Max. teplota zpracování podkladu | 30 °C | 
| Min. teplota zpracování plechovky | 10 °C | 
| Min. odolnost vůči teplotám | -40 °C | 
| Max. odolnost vůči teplotám | 90 °C | 
| Třída stavebních hmot | B3 – lehce zápalné | 
| Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN 4102-1 | 
| Odolnost vůči UV záření | Ne | 
| Obsah balení | 750 ml | 
| Provedení | Plechovka | 
| Hmotnost obsahu | 10 g | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 18 Měsíce | 
| Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při 5°C až 25°C |