1složková kombinovaná pěna pro studny
1složková kombinovaná pěna pro studny
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Technologie kombinovaných ventilů (2 v 1)
- Umožňuje použití jako pěna do pistole nebo adaptéru
- Bez prostojů při selhání pistole na pěnu
Nahrazuje použití malty, které je náročné na práci a čas
Jednoduché nanášení, které šetří čas a náklady. Pohodlné a praktické použití.
Vodotěsné spojení
- Vodotěsnost testována na tlak až 0,5 baru společností MFPA Leipzig (zkušební protokol č. PB2.4/06-492-2)
- Pěna vyplní a proniká i do těch nejmenších spár, čímž je utěsní
Vhodné pro širokou škálu použití díky vysoké odolnosti
- Odolné vůči:
Benzínu, oleji, vodě
Vodě z obecní kanalizace
Fekáliím
Běžným chemickým látkám
Všem přirozeně se vyskytujícím bakteriím a kyselinám v půdě
Šetrná k životnímu prostředí
Hnací plyn neobsahuje PFC a HFC. Vyhovuje specifikacím směrnice EC 842/2006.
Skladujte na chladném a suchém místě. Nádobku skladujte svisle, aby nedošlo k poškození ventilu. Při aplikaci používejte rukavice, protože čerstvá pěna je vysoce přilnavá. Chraňte dekorativní povrchy před nečistotami; přilehlé povrchy zakryjte lepicí páskou nebo fólií. Další informace o manipulaci a bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu EC. Nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Nádobku lze odevzdat a znovu použít prostřednictvím systému PDR.
Datové listy(X)
Pro snadné a rychlé vyplnění spojů mezi šachetními prvky (které splňuje normu DIN 4034, část 2) a pro utěsnění a spojování šachet studní, vstupních kanalizačních šachet a skládaných spojů, systémů pro čištění odpadních vod z domácnosti a přípojek budov. Přilne k betonu, zdivu, kameni, omítce, dřevu, vláknitému cementu, kovu, široké škále plastů, jako je polystyren, tvrdá pěna PUR, polyester, tvrdé PVC (kromě polyetylenové a silikonové pryže).
Povrch musí být suchý a bez námrazy, musí mít vysokou rozměrovou stabilitu a nesmí obsahovat prach, nečistoty, olej, maziva, uvolňovací přípravky a volné části. Povrch mírně navlhčete vodou.
Použití s pistolemi:
Lze nanášet pomocí pistolí PURLOGIC Xpress (obj. č. 0891 152 4) a PURLOGIC COMBIpress (obj. č. 0891 152 6). Ostatní pistole nejsou s produktem kompatibilní!
Našroubujte plechovku pevně na závit pistole a nádobu s pistolí důkladně protřepejte po dobu nejméně 30 sekund. Pěnu pro vrtání studní rovnoměrně naneste kolem skruže studny.
Použití úhlového adaptéru:
Našroubujte úhlový adaptér na ventil a nádobku důkladně protřepejte po dobu nejméně 30 sekund. Pěnu pro vrtání studní rovnoměrně naneste kolem skruže studny.
Další skruž studny by měla být nainstalována do 10 minut. Neodřezávejte ani neroztírejte pěnu unikající ze skruže. Přebytečnou čerstvou pěnu pro vrtání studní okamžitě odstraňte pomocí čističe PU; vytvrzenou pěnu odstraňte mechanicky.
| Chemická báze | 1složkový polyuretan | 
| Barva | Šedá | 
| Pach/vůně | Charakteristický | 
| Konstrukce | S pojistným kombin. ventilem | 
| Hustota zformovaných materiálů | 25 kg/m³ | 
| Podmínky pro hustotu zformovaných materiálů | Spáry vyplněné pěnou | 
| Struktura buněk | Střední– jemný | 
| Podmínky pro strukturu buněk | Odzkoušeno podle zkušebních metod společnosti Würth | 
| Doba zpracování | 10 min | 
| Suchý pro manipulaci po | 10 min | 
| Podmínky pro stav suchý pro manipulaci | při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu | 
| Lze řezat po | 60 min | 
| Podmínka pro řezatelnost | při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu, 30mm housenka lepidla | 
| Schopnost plného zatížení | 24 h | 
| Podmínka pro plnou zatížitelnost | při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu, 30 mm linie | 
| Min./max. teplota zpracování podkladu | 5 až 30 °C | 
| Min./max. teplota prostředí při zpracování | 5 až 30 °C | 
| Min. teplota prostředí při zpracování | 5 °C | 
| Max. teplota prostředí při zpracování | 30 °C | 
| Min. teplota zpracování plechovky | 5 °C | 
| Min. teplota zpracování podkladu | 5 °C | 
| Max. teplota zpracování podkladu | 30 °C | 
| Min. odolnost vůči teplotám | -40 °C | 
| Max. odolnost vůči teplotám | 90 °C | 
| Třída stavebních hmot | B2 - normální hořlavost | 
| Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN 4102-1 | 
| Výtěžnost (objem) přibl. | 40 l | 
| Výtěžnost při použití pistole | 40 l | 
| Obsah balení | 750 ml | 
| Odolné vůči | Bakterie, které se nacházejí vpůdě, Běžné zatížení chemikáliemi na stavbě, Benzin, Fekálie, Komunální kanalizace, Olej, Kyseliny, které se nacházejí vpůdě, Voda | 
| Neobsahuje HCFC | Ano | 
| Neobsahuje HFC | Ano | 
| Bez freonů (výtlačný plyn) | Ano | 
| Neobsahuje FC | Ano | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce | 
| Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování nastojato v chladu a suchu | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!