Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1 1/4"-os nedves gyémánt magfúrófej

Nedves gyémánt fúrókorona, 1 1/4”
FÚRÓKORONA-GYÉMÁNT-1 1/4CO-L400-D56MM

Cikksz. 5457065056
EAN 4050642469341

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hosszú élettartamú, kiváló minőségű gyémánt fúrókoronák nedves fúráshoz, gyakorlatilag az építőipar minden területére

Nagy gazdaságosság


Az éles vágóélű, kiváló minőségű gyémántok és a szegmensek magassága a funkcionalitás és a gazdaságosság tökéletes kombinációja.



Kevesebb ellenállás az anyagban


A konkurens termékekhez képest kb. 10%-kal keskenyebb szegmensek megakadályozzák a felesleges súrlódási veszteségeket. Ez a fúrást is megkönnyíti.



Viszkoplasztikus, mégis nagy szilárdságú szegmenscsatlakozás


A speciális nagyfrekvenciás indukciós eljárás (HFI) jelentősen csökkenti a gyémántszegmensek fúrókoronáról történő letörését (más eljárásokkal ellentétben).

Megjegyzés

Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Régi beton, mosott beton, beton (gyengén vasalt), térkőburkolatok, betoncsövek (alkalmazási lehetőségekért lásd a gyémánt nedves fúrókoronákra használatára vonatkozó áttekintést).

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség betonban (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség vasbetonban (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Csatlakozómenet

BM 1 1/4

Átmérő (Ø)

56 mm

Munkahossz

400 mm

Hosszúság

475 mm

Szegmensmagasság

9 mm

Szegmensvastagság

3.0 mm

Szegmensszám

3 darab

Szegmenscsatlakozás

HFI

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Adapter magfúróhoz

ADAPTER GYÉMÁNTFÚRÓHOZ

Csatlakozó adapter külső gyártó termékeihez és WDS gépekhez
x 1 db
Adapter magfúróhoz

ADAPTER-CDT-(DDBI-M)-(1 1/4-1/2IN-C)

Csatlakozó adapter külső gyártó termékeihez és WDS gépekhez
x 1 db
Adapter magfúróhoz

ADAPTER DDBU 1 1/4-1/2ZO

Csatlakozó adapter külső gyártó termékeihez és WDS gépekhez
x 1 db
Hosszabbító 1 1/4”-os fúrókoronához

HOSSZABBÍTÓ-CDT-1 1/4IN-L500MM

50 mm átmérőjű fúrókoronához
x 1 db
Hosszabbító 1 1/4”-os fúrókoronához

HOSSZABBÍTÓ FÚRÓKORONÁHOZ 5/4 1000MM

50 mm átmérőjű fúrókoronához
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk