1K štípací kleště standardní hlava drát. sv.
1K štípací kleště standardní hlava drát. sv.
KLEŠTĚ ELEKTRONIK 125 MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Délka | 125 mm |
Šířka čelistí | 13,5 mm |
Délka zápichu | 9 mm |
Tloušťka čelistí | 7,5 mm |
Min./max. řezný výkon pro průměr drátu u měkkého drátu | 0,2-1,6 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u středního drátu | 1,2 mm |