Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

1K-Pistolenschaum

1K-Pistolenschaum B3
PISTSCHAUM-1K-B3-ELFENBEIN-750ML

Art.-Nr. 08921521

EAN 4045989302475

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1K-Pistolenschaum

Art.-Nr. 08921521
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
Montage- und Füllschaum für Pistolenanwendung

Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silikone)



Höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas



Formstabilität


Kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist.



Schnelle Durchhärtung



Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur



Alterungsbeständig



Beständig gegen eine Vielzahl von Lösungsmitteln, Farben und Chemikalien

Hinweis

Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollte grundiert werden. PURLOGIC® TOP lässt sich mit den Schaumpistolen PURLOGIC® Xpress, Art. Nr. 08911524 und PURLOGIC® COMBIpress, Art. Nr. 08911526 verarbeiten. Andere Pistolen sind nicht kompatibel.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Sicheres Dämmen, Füllen und Isolieren von Fensteranschlüssen, Rohrdurchführungen, Fugen, Wandanschlüssen, Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten, Rohrdurchführungen, Rollladenkästen, etc. Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz. Keine Haftung auf Polyethylen, Silikon, PTFE und Fett.

Anleitung

Dose vor Gebrauch 20-mal kräftig schütteln. Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein. Stark saugende Untergründe vorbehandeln. Haftflächen müssen vor dem Schäumen mit Wasser befeuchtet werden. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenbefeuchten. Dose bis zum Anschlag in Dosenaufnahme an der Pistole eindrehen – nicht überdrehen oder verkanten. Schaum dehnt sich nach dem Ausbringen noch aus. Frische Schaumspritzer sofort mit PURlogic Clean, Art. Nr. 0892160, entfernen. Pistole und Ventil nach Gebrauch gründlich reinigen. Angebrochene Dose immer auf der Pistole aufgeschraubt lassen.

Chemische Basis

Feuchtigkeitshärtendes Polyurethanprepolymer

Farbe

Gelb

Geruch/Duft

Charakteristisch

Rohdichte

25 kg/m³

Rohdichte Bedingung

nach DIN EN ISO 845 (Mittelwert)

Klebfrei nach

7 min

Klebfrei Bedingung

bei 20°C und 65% Luftfeuchtigkeit bei 30 mm Klebstoffstrang

Schneidbar nach

30 min

Schneidbarkeit Bedingung

bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit bei 30mm Klebstoffstrang

Entspreizbar nach

2 h

Entspreizbar Bedingung

bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit bei 30mm Klebstoffstrang

Vollbelastbarkeit

12 h

Vollbelastbarkeit Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

30 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund max.

35 °C

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

90 °C

Baustoffklasse

B3 - Leicht entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102

Wärmeleitfähigkeit λ

0,032 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

nach DIN 52612

Druckspannung

0,3 N/mm²

Druckspannung Bedingung

nach DIN 53421

Fugenschalldämmmaß Bedingung

nach DIN 52210

Fugenschalldämmmaß bei 10 mm Fugenbreite

-1 dB

Fugenschalldämmmaß bei 20 mm Fugenbreite

-6 dB

UV-Beständigkeit

Nein

Bruchdehnung

25 %

Bruchdehnung Bedingung

nach DIN 53571

Biegefestigkeit

0,7 N/mm²

Biegefestigkeit Bedingung

nach DIN 53423

Scherfestigkeit

0,17 N/mm²

Scherfestigkeit Bedingung

nach DIN 53427

Ausbeute (Volumen) ca.

40 l

Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung

freigeschäumt

Inhalt

750 ml

Gebinde

Dose

Inhaltsgewicht

735 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 20°C

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1K-Schaumpistole PURLOGIC® Xpress

SCHAUMPIST-1K-(PURLOGIC-XPRESS)-KST

Für die professionelle Verarbeitung von 1K-Pistolenschäumen
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
Permeationslevel: 3
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 2