1K-Pistolenschaum B2 FLEX
PISTSCHAUM-1K-ALL-SEASON-FLEX-B2-750ML
Art.-Nr. 0892152424
EAN 4068362662027
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extrem hohe Elastizität:
Der Flex-Schaum ist hoch flexibel und verhindert somit deutlich die Gefahr eines Schaumabrisses (ca. 3-fache Flexibilität gegenüber marktüblichen PU-Schäumen)
Vermeidung von Wärmebrücken
Wintertauglichkeit:
- Bis zu -10°C Untergrund- und Umgebungstemperatur
- Bis zu 5°C Dosentemperatur
- Auch bei Minustemperaturen noch elastisch
Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz. Keine Haftung auf PE, PP, Silikon, PTFE und Fett.
Datenblätter(X)
Zum Dämmen, Isolieren, Montieren und Füllen von Bereichen mit höherer Bauteilbewegung durch thermische oder statische Belastungen z.B. Dachinnenausbau, Holzkonstruktionen, Holzstiegen, Kühlraumbau, Heizungsbau, Elektroinstallationen, Rohrdurchführungen, Fenster etc.… Zum Füllen und Verschließen von Mauerwerksfugen.
Dose vor Gebrauch 20-mal kräftig schütteln. Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein. Stark saugende Untergründe grundieren. Haftflächen müssen vor dem Schäumen mit Wasser befeuchtet werden. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenfeuchten. Dose bis zum Anschlag in Dosenaufnahme an der Pistole eindrehen – nicht überdrehen oder verkanten. Schaum dehnt sich nach dem Ausbringen noch aus. Frische Schaumspritzer sofort mit PURLOGIC CLEAN, Art. Nr. 0892 160, entfernen. Pistole und Ventil nach Gebrauch gründlich reinigen.
Chemische Basis | Polyol/Isocyanat |
Farbe | Gelblich |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Rohdichte | 1,2 g/cm³ |
Zellstruktur | Fein |
Zellstruktur Bedingung | geprüft nach Würth Prüfmethoden |
Klebfrei nach | 10 min |
Schneidbar nach | 30 min |
Vollbelastbarkeit | 24 h |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 35 °C |
Verarbeitungstemperatur Untergrund min. | -10 °C |
Verarbeitungstemperatur Untergrund max. | 35 °C |
Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 90 °C |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
UV-Beständigkeit | Nein |
Inhalt | 750 ml |
Gebinde | Aerosoldose |
Inhaltsgewicht | 750 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 5°C bis 30°C |