Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

1K Pistolenschaum All Seasons

1K-Pistolenschaum All Seasons
PISTSCHAUM-1K-PU-WINTER-B3-750ML

Art.-Nr. 0892152450

EAN 4053479446141

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1K Pistolenschaum All Seasons

Art.-Nr. 0892152450
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
Gebrauchsfertiger 1K Pistolenschaum zur Verarbeitung auch bei niedrigen Temperaturen.
  • Exzellente Haftung auf den meisten Materialien (ausgenommen Teflon, PP und PE)

  • Hohe thermische und akustische Dämmung

  • Sehr gutes Füllverhalten

  • Keine Volumenänderung nach Trocknung

  • Anwendbar auch bei niedrigen Temperaturen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einbau von Fenster- und Türzargen, Ausschäumen von Hohlräumen, Öffnungen von Dachkonstruktionen, Temperatur- und Geräuschdämmung.

Anleitung

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein. Leichtes Befeuchten der Oberfläche verbessert die Haftung und Durchhärtung, sowie die Zellstruktur des Schaumes. Die Dose vor dem Aufschrauben auf die Dosierpistole ca. 20 Sekunden gut schütteln, damit sich der Doseninhalt vermischt. Durch kontrolliertes Drücken des Pistolenabzugshebels den Schaum dosieren. Fugen und Hohlräume nur mässig ausfüllen, da der Schaum noch aufgeht. Überstehenden, vollständig ausgehärteten Schaum mit einem Messer abschneiden.

Chemische Basis

1-Komponenten-Polyurethan

Farbe

Gelb

Geruch/Duft

Charakteristisch

Rohdichte

25 kg/m³

Klebfrei nach

8 min

Klebfrei Bedingung

bei 20°C

Schneidbar nach

1 h

Vollbelastbarkeit

24 h

Verarbeitungstemperatur min.

-10 °C

Verarbeitungstemperatur max.

30 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min.

-10 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund max.

30 °C

Verarbeitungstemperatur Dose min.

10 °C

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

90 °C

Baustoffklasse

B3 - Leicht entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102-1

UV-Beständigkeit

Nein

Inhalt

750 ml

Gebinde

Dose

Inhaltsgewicht

10 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung

18 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 5°C bis 25°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen