Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

1K-Montageschaum

1K-Montageschaum
MNTGSCHAUM-1K-PU-B3-ELFENBEIN-750ML

Art.-Nr. 08921551

EAN 4045989866472

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1K-Montageschaum

Art.-Nr. 08921551

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

1K-Montage- und Füllschaum zur einfachen Anwendung
  • Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen

  • Höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas

  • Schnelle Durchhärtung

  • Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien

  • Alterungsbeständig und unverrottbar
Hinweis

Keine Haftung auf PE, PP, PTFE und Silikone. Nicht UV-beständig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Sicheres Dämmen, Füllen und Isolieren von Fensteranschlüssen, Dachausbauten, Türzargen, Rohrdurchführungen, Fugen, Wandanschlüssen, Rollladenkästen, Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen, etc. Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz.

Anleitung

Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein. Stark saugende Untergründe vorbehandeln. Haftflächen müssen vor dem Schäumen mit Wasser befeuchtet werden.


Beigefügtes Adapterröhrchen auf das Ventil aufschrauben und Dose mit Ventil unten ca. 30x kräftig schütteln, damit sich der Doseninhalt gut vermischt und die Schaumqualität optimiert wird. Fugen bzw. Hohlräume nur zu ca. 1/3 ausschäumen, da der Schaum noch aufgeht. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenbefeuchten. Frische Schaumspritzer sofort mit PURLOGIC® Clean und ausgehärtete Schaumreste mit PURLOGIC® Schaumcleaner entfernen. Überstehenden, vollständig ausgehärteten Schaum mit einem Messer wegschneiden.

Chemische Basis

Feuchtigkeitshärtendes Polyurethanprepolymer

Farbe

Champagnerfarben

Dichte

29 kg/m³

Dichte Bedingung

nach DIN EN ISO 845

Geruch/Duft

Charakteristisch

Rohdichte

29 kg/m³

Rohdichte Bedingung

nach DIN EN ISO 845 (Mittelwert)

Klebfrei nach

10 min

Klebfrei Bedingung

bei 20°C und 65% Luftfeuchtigkeit bei 30 mm Klebstoffstrang

Schneidbar nach

35 min

Schneidbarkeit Bedingung

bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit bei 30mm Klebstoffstrang

Vollbelastbarkeit

24 h

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

30 °C

Verarbeitungstemperatur Umgebung min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Dose min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Dose max.

25 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 90 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

120 °C

Wärmeleitfähigkeit λ

0,01 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

nach DIN 52612

Biegefestigkeit

0,01 N/mm²

Biegefestigkeit Bedingung

nach DIN 53423

Scherfestigkeit

39 kPa

Scherfestigkeit Bedingung

nach DIN 53427

Druckfestigkeit längs

0,01 N/m

Druckfestigkeit Bedingung

nach DIN 53421

Bruchdehnung

17 %

Bruchdehnung Bedingung

nach DIN 53571

Ausbeute (Volumen) ca.

26 l

Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung

freigeschäumt

Inhalt

750 ml

Gebinde

Dose

Inhaltsgewicht

825 g

Baustoffklasse

B3 - Leicht entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 20°C

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen