1D kereszt szerelőlap, Quick négypontos rögzítéssel a bútor oldalára való biztonságos felszereléshez
Kereszt szerelőlap, 1D Quick
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Könnyedén állítható magasság a menetes csavar segítségével
- Minden helyzetben önrögzítő
- Könnyedén állítható illesztések
- Rögzítés 5 mm-es ∅ expanziós dübellel
- Tiomos csuklópántokhoz
Ne kalapáccsal szerelje be a kereszt szerelőlapot.
Adatlapok(X)
![]() | |
Szerelőlap-magasság | 0 |
Szerelési mód | 7,5mm-es expanziós csavarral |
Anyag | Acél / műanyag |
Bevonat | Nikkelezett |
Magasságállítás | +/- 2 mm |