Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1A alkatrésztisztító

1A szerelvénytisztító
1A ALKATRÉSZTISZTÍTÓ 20 L

Cikksz. 0890106520

EAN 4099618049606

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1A alkatrésztisztító

Cikksz. 0890106520
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
Rendkívül aktív és biztonságos szerelvény- és alkatrésztisztító

Nagyobb alkalmazási biztonság állandó teljesítménnyel


A TÜV által a PPP 53285:2006 számú vizsgálati módszer szerint bevizsgált tűz- és robbanásvédelmi viselkedés.



Jó tisztítóhatás


  • A fékpor, zsír és az egyéb szennyeződések gyorsan és megbízhatóan eltávolíthatók.

  • A termék gyorsan, maradványok nélkül kimosódik


Ez jelentősen csökkenti a lehetséges veszélyeket a munkahelyen


  • A hagyományos termékekkel összehasonlítva jelentősen kisebb robbanásveszély

  • Minimalizálja a tűz keletkezésének veszélyét

  • A szórópalack nem éghető hajtógázt tartalmaz

  • AOX- és aromás vegyületektől mentes


Szilikonmentes

Megjegyzés

Ne használja forró alkatrészekre. A használat előtt ellenőrizze a műanyag- és gumi alkatrészek, valamint a festett felületek kompatibilitását egy nem látható helyen.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Speciális fejlesztésű alkatrésztisztító fékpor, zsír, rozsda és egyéb szennyeződések biztonságos tisztításához. Tárcsa- és dobfékek, motorrendszerek, mindenféle szerszámok, szerelvények, sebváltó alkatrészek tisztításához, valamint egyéb karbantartási, javítási és szerelési munkákhoz.

Űrtartalom

20 l

Szag/illat

Oldószerszerű

Szín

Színtelen

Kémiai bázis

2-propanol, oldószerbenzin, keton

Sűrűség/feltételek

0,75 g/cm³ / 20 °C-on

Min. gyulladáspont

-26 °C

Acetonmentes

Nem

Szilikonmentes

Igen

AOX mentes

Igen

VOC-mentes

Nem

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

24 Hónap / szobahőmérsékleten

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Műanyag csap DN 60 csatlakozó

KIÖNTŐ CSAP 20L KANNÁHOZ

DN 60 csatlakozójú, 20/25 literes és 60 literes műanyag kannákhoz
x 1 db
Földelőkábel ORSY®protec típushoz

FÖLDELŐ-KÁBEL-ORSYPROTEC

Az ORSY®Protec rendszer egyszerű és biztonságos földeléséhez
x 1 db
Kannaburkolat, ORSY®protec

ORSY PROTEC

Elektromosan vezető kannaburkolat minden 20 literes REFILLOmat hatóanyaghoz
REFILLO®mat töltőkanna

REFILLOMAT P ALKATRÉSZTISZTÍTÓ 1A 400 ML

Biztonságos és gazdaságos rendszer a szórópalackok hatóanyagokkal és sűrített levegővel történő automatikus utántöltéséhez.
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk