18 V-os akkus gépcsomag szerszámtáskában ABS/AWS/ASS COMPACT M-CUBE
M-CUBE elektromos szerszámkészlet, ABS-1/AWS/ASS
M-CUBE AKKUS KLT ABS/AWS/ASS 18 COMP
MASTER M-CUBE

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Minden egység folyamatos motorellenőrző rendszerrel és hosszú motorélettartammal rendelkezik:
- Az elektronikus motorvédő funkció időben kikapcsolja a motort beragadás, túlterhelés vagy túlmelegedés esetén
- Hatékony, kis karbantartási igényű, szénkefe nélküli elektromotor teljesítménytartalékkal, terhelés alatt is stabilabb sebességet tart fenn
ABS 18 COMPACT M-CUBE akkus fúrócsavarozó
A 13 mm-es forrasztott keményfém szorítópofákkal ellátott Röhm fém fúrótokmánynak köszönhetően maximális élettartamú és csak kismértékben kopik.
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE akkus sarokcsiszoló
A biztonsági kapcsolónak és fék funkciónak köszönhetően biztonságos munkavégzés, mivel gyorsan leállítja a tárcsát a kapcsoló felengedése esetén.
ASS 18 1/2"-os COMPACT M-CUBE akkus fúrócsavarozó
Kompakt és erős vezeték nélküli ütvecsavarozó állítható teljesítménybeállításokkal és nagy indulási nyomatékkal a különféle alkalmazásokhoz.
Adatlapok(X)
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 5 Ah |
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Töltőfeszültség | 230 V/AC |
Darabszám a készletben | 7 darab |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 340 x 480 x 290 mm |

AKKUS SAROKCS AWS 18-125 P COMPACT KART
MASTER M-CUBEAKKUS ÜTVECSAV ASS 18-1/2 COMPACT KART
MASTER M-CUBEAKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT KART
MASTER M-CUBELI-ION AKKUMULÁTOR 18 V/5AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRM-CUBE TÖLTŐ ALG 18/6 FAST
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRAmennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076