Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

16°-os dobtáras szeg Spirális szárral

Acél, felületkezeletlen, spirális szárú, 16°
NL-RDMG-(SCR-SHFT)-3,1X90

Cikksz. 048159039
EAN 4011231411127

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Közönséges acél

Használható DSN 4590-típushoz, cikksz. 0703 558 0

A DIN EN 14592 és az A1 (Eurocode 5) előírásai szerinti szegek

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Belsőépítészet, falelemek rögzítése, fémborítás, paletta építés, láda gyártás, kerítés építés, előre gyártott szerkezetek építése

Névleges átmérő (d1)

3,1 mm

Hosszúság (l1)

90 mm

Fejátmérő (dk)

7,1 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Sima

Kivitel

Menet megközelítőleg a fejig

Darabszám raklaponként

56700 darab

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk