16°-os dobtáras szeg Sima szárral
Acél, horganyzott, sima szárral
SZEG-KEREK-(SIMA-SZÁR)-(A4K)-2,8X65
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Használható DCN 4590-típushoz, cikksz. 0703 558 0
A DIN EN 14592 és az A1 (Eurocode 5) előírásai szerinti szegek
Adatlapok(X)
Belsőépítészet, falelemek rögzítése, burkolás, raklapgyártás, ládagyártás, kerítés építés, előre gyártott szerkezetek építése
Névleges átmérő (d1) | 2,8 mm |
Hosszúság (l1) | 65 mm |
Fejátmérő (dk) | 6,6 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Kivitel | Sima |
Darabszám raklaponként | 90000 darab |
RoHS megfelelőség | Igen |