16°-os dobtáras szeg Sima szárral
Acél, felületkezeletlen, sima szárú, 16°
DOBTÁRAS SZEG 2,5X50MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
DSN 4590-típus számára, cikksz. 0703 558 0
A DIN EN 14592 és az A1 (Eurocode 5) előírásai szerinti szegek
Belsőépítészet, falelemek rögzítése, fémborítás, paletta építés, láda gyártás, kerítés építés, előre gyártott szerkezetek építése
Névleges átmérő (d1) | 2.5 mm |
Hosszúság (l1) | 50 mm |
Fejátmérő (dk) | 6.3 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Sima |
Darabszám raklaponként | 100800 darab |
RoHS megfelelőség | Igen |
Adatlapok (0)
Tanúsítványok/ Dokumentumok (0)