15-pólusú javító dugaszolóaljzat Easy, 24 V
15-pólusú dugalj, Easy
Cikksz. 0510950269
EAN 4038898465911
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors és egyszerű beszerelés
A csatlakozók a könnyű összeszerelés és kilazítás érdekében csavaros típusú csatlakozással készültek
Nem áll fenn az összecserélődés veszélye
A szabványos kábelszínekkel ellátott jelölésnek köszönhetően nincs szükség külön használati utasításra
Komplett alkatrészként kialakított csatlakozó betét
- Az egyes csatlakozók nem vesznek el
- A fel- és leszereléshez nem szükséges speciális szerszám
Az ADR által támasztott követelmények előírják a csavaros csatlakozásokkal ellátott érvéghüvelyek használatát.
ADR által jóváhagyott, TÜV által tanúsított, ISO 12098 szabványnak megfelelő
Adatlapok(X)
A következő kábelátmérőhöz: | 18 mm |
Érintkezőkialakítás | Csavaros érintkező |
Kivitel | Lamellás fedél |
Érintkezők anyaga | Rézötvözet |
ISO | 12098 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!