Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

15-pólusú dugalj Standard, 24 V

15-pólusú dugalj, standard

Cikksz. 0510950251

EAN 4045727835456

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
15-pólusú dugalj Standard, 24 V

Cikksz. 0510950251
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
15 krimpelt csatlakozóval (12 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm²)

Megjegyzés

Két különböző gumi tömítéssel együtt max. 15 mm átmérőjű tömlővezetékekhez vagy ND13 (névleges átmérő) hullámos csőhöz

ADR által jóváhagyott, TÜV által tanúsított, ISO 12098 szabványnak megfelelő

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A vontató járműre, valamint az utánfutóra vagy a kétkerekű utánfutóra felszerelve

A következő kábelátmérőhöz:

7–15 mm

Érintkezőkialakítás

Roppantós érintkező

Kivitel

Egyenes csatlakozó

Érintkezők anyaga

Rézötvözet

ISO

12098

Hullámos csőhöz

NW13

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
15-pólusú csatlakozó Standard, 24 V

PLGCON-PLUG-TRUMPETCAP15PIN-24V
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szigetelt hullámos cső

GÉGECSŐ NW

Védelmet biztosít a hővel, az UV-sugárzással, a nedvességgel és a vegyszerekkel szemben.
x 10 m
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kábelcsupaszító fogó, állítható

KÁBELCSUPASZITÓ FOGÓ

Integrált vágásmélység-beállítás a különböző szigetelőanyagokhoz való finombeállításhoz
x 1 db
Kontakt spray

ÉRINTKEZŐ SPRAY 300 ML

Gyors és megbízható a gyújtási problémák kiigazításában
Szilikon szórózsír

SZILIKON SZÓRÓZSÍR 500 ML

Üvegszerűen átlátszó, rendkívül jó kenőképességű és szigetelő, vízkiszorító szilikonzsír