15-pólusú csatlakozó Standard, 24 V
15-pólusú dugós csatlakozó, standard
Cikksz. 0510950205
EAN 4011231442268
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Húzásmentesítővel
- 15 krimpelt csatlakozóval (12 x 1,5 mm2, 3 x 2,5 mm2)
ADR által jóváhagyott, TÜV által tanúsított, ISO 12098 szabványnak megfelelő
Adatlapok(X)
A vontató járművön, valamint az utánfutón vagy a kétkerekű utánfutón lévő dugaszolóaljzatok csatlakoztatásához
A következő kábelátmérőhöz: | 16 mm |
Érintkezőkialakítás | Roppantós érintkező |
Kivitel | Trombitafedél |
Érintkezők anyaga | Rézötvözet |
ISO | 12098 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!