15-pólusú adapter 2 x 7-pólusúhoz Standard, 24 V
Spirálvezeték, standard 15-ös, 2 x 7-pólusú, 24 V
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
2 x 7-eres spirálvezeték, poliuretán (PU)
7-pólusú csatlakozó, N- és S-típus, öntött műanyag, vízzáró
9 krimpelt csatlakozó 15-pólusú végen
Huzalkeresztmetszet spirálonként: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Csatlakozó
- Vontató járművön/utánfutón
15-pólusú dugalj
2x7-pólusú dugalj
Csatlakozó kiosztás az ISO 12098 szerint
Adatlapok(X)
15-pólusú dugaszolóaljzatok csatlakozója (a vontató jármű vagy az utánfutó/kétkerekű utánfutó végén) 7-pólusú N- és S dugaszolóaljzatokhoz (a vontató jármű vagy az utánfutó/kétkerekű utánfutó végén).
Munkahossz | 4000 mm |