Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

15-polige Steckdose Standard 24 V

15-polige Steckdose Standard
STEVERB-STEDOSE-VERSCHRB-15PLG-24V

Art.-Nr. 0510950251

EAN 4045727835456

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
15-polige Steckdose Standard 24 V

Art.-Nr. 0510950251
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
Inklusive 15 Quetschkontakten (12 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm²)

Hinweis

Zwei verschiedene Gummidichtungen für Schlauchleitungen bis Ø 15 mm oder Wellrohr NW 13 beiliegend

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Anbau am Zugfahrzeug und am Anhänger oder Sattelauflieger

Geeignet für Kabeldurchmesser

7 - 15 mm

Kontaktausführung

Quetschkontakt

Ausführung

Gerade Verschraubung

Werkstoff Kontakte

Kupfer-Legierung

ISO

12098

Geeignet für Wellrohr

NW13

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
15-poliger Stecker Standard 24 V

STEVERB-STECKER-TROMPETKA-15PLG-24V
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Isolierwellrohr

ISOWLRO-KST-SCHWARZ-NW13

Bietet Schutz vor Hitze, UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Chemikalien.
x 10 m
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abisolierzange justierbar

ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,02-10,0QMM)

Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien
x 1 St.
Kontaktspray

KONTSPR-300ML

Beseitigt schnell und zuverlässig Zündstörungen
Silikonsprühfett

SILSPRFET-500ML

Glasig transparentes, extrem schmierfähiges, wasserverdrängendes und isolierendes Silikonfett