Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

15-polige Reparatursteckdose Easy 24 V

15-polige Steckdose Easy
STEVERB-REPSTEDOSE-LAMELL-15PLG-24V

Art.-Nr. 0510950269

EAN 4038898465911

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
15-polige Reparatursteckdose Easy 24 V

Art.-Nr. 0510950269
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
Schnelle und einfache Montage


Kontakte mit Schraubanschluss für einfaches Befestigen und Lösen



Keine Verwechslungsgefahr


Durch Kennzeichnung mit genormten Kabelfarben ist keine zusätzliche Anleitung notwendig



Kontakteinsatz als komplettes Bauteil


  • Kein Verlust einzelner Kontakte

  • Montage und Demontage ohne Spezialwerkzeug
Hinweis

Die Anforderungen nach ADR verlangen die Verwendung von Aderendhülsen bei Schraubkontakten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Kabeldurchmesser

18 mm

Kontaktausführung

Schraubkontakt

Ausführung

Lamellenkappe

Werkstoff Kontakte

Kupfer-Legierung

ISO

12098

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-1,5X7,0

x 100 St.
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-2,5X7,0

x 1000 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abisolierzange justierbar

ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,02-10,0QMM)

Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien
x 1 St.
Kontaktspray

KONTSPR-300ML

Beseitigt schnell und zuverlässig Zündstörungen
Silikonsprühfett

SILSPRFET-500ML

Glasig transparentes, extrem schmierfähiges, wasserverdrängendes und isolierendes Silikonfett