13 pólusú dugalj, 12V Megszakító érintkező a hátsó ködlámpához
13 pólusú dugalj, 12 V
DUGALJ
Cikksz. 05553131
EAN 4024835732659
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A gumialátét a szállítási terjedelem része
13-pólusú rendszer
- Bajonettcsatlakozós rendszer
- Üzemi hőmérséklet: -40 °C és +85 °C között
- Áram névleges értéke: max. 25 A (2,5 mm²-es huzallal)
- Az ISO 11446 szabványnak megfelelő csatlakozó jelölések
- Nagyobb húzó terheléseknek ellenálló csavaros csatlakozások
ISO 11446 szabványnak megfelelő
IP 54 védelmi osztály
Adatlapok(X)
Vontató járműre rászerelve
Anyag | Műanyag |
Érintkezőkialakítás | Csavaros érintkező |
Érintkezők anyaga | Réz-cink ötvözet |
Max. áramerősség | 25 A |
IP érintésvédelemi osztály | IP 54 |
ISO | 11446 |
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!