13-pólusú csatlakozó, 12 V
13-pólusú dugós csatlakozó, 12 V
CSATLAKOZÓ BAJONETT-KST-13POL-
Cikksz. 05553130
EAN 4024835732666
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Menetes csatlakozó gumi tömítéssel
Védelmet nyújt fröccsenő víz és kosz ellen
9,0 mm–11,5 mm-es átmérőjű vezetékekhez alkalmas menetes csatlakozó
Bajonettcsatlakozós rendszerrel
Az ISO 11446 szabványnak megfelelő csatlakozó jelölések
Nagyobb húzó terheléseknek ellenálló csavaros csatlakozások
Üzemi hőmérséklet: -40 °C és +85 °C között
Áram névleges értéke: max. 25 A (2,5 mm²-es huzallal)
ISO 11446 szabványnak megfelelő
Adatlapok(X)
Utánfutóra szerelve
Anyag | Műanyag |
Érintkezőkialakítás | Csavaros érintkező |
Érintkezők anyaga | Réz-cink ötvözet |
Max. áramerősség | 25 A |
Min./max. kábelátmérő | 9-11,5 mm |
ISO | 11446 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!