Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

13-poliger Stecker 12 V

13-poliger Stecker 12 V
STE-BAJONETT-KST-13PLG-12V

Art.-Nr. 05553130

EAN 4024835732666

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
13-poliger Stecker 12 V

Art.-Nr. 05553130

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verschraubung mit Gummidichtung


bietet Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz



Verschraubung ist für Kabel mit Durchmesser 9,0 mm bis 11,5 mm geeignet



Mit Bajonettverschluss-System


Kennzeichnung der Kontakte nach ISO 11446



Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand



Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C



Stromstärke: Max. 25 A (bei 2,5 mm²-Leitung)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Anbau am Anhänger

Werkstoff

Kunststoff

Kontaktausführung

Schraubkontakt

Werkstoff Kontakte

Kupfer-Zink-Legierung

Stromstärke max.

25 A

Kabeldurchmesser min./max.

9-11,5 mm

ISO

11446

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-1,5X7,0

x 100 St.
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-2,5X7,0

x 1000 St.
Abisolierzange justierbar

ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,02-10,0QMM)

Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien
x 1 St.
Fahrzeugleitung Rundkabel FLRYY mit PVC-Mantel

FLTG-FLRYY-BUND-SCHWARZ-13X1,5QMM

Fahrzeuganschlusskabel (Schlauchleitung) für Niederspannungsanwendungen in Anhängern, Lastkraftwagen und anderen ähnlichen Maschinen
x 50 m
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kontaktspray

KONTSPR-300ML

Beseitigt schnell und zuverlässig Zündstörungen
Silikonsprühfett

SILSPRFET-500ML

Glasig transparentes, extrem schmierfähiges, wasserverdrängendes und isolierendes Silikonfett
Kontaktspray OL

KONTREINIG-OXYDATIONSLOESER-200ML

Oxidationslöser zum Sprühen
Kontaktspray OS

KONTSHTZ-OXYDATIONSSCHUTZ-200ML

Oxidationsschutz zum Sprühen
Kontaktspray SW

KONTREINIG-SPRUEHWAESCHE-200ML

Spezial-Sprühwäsche
Kontakt Schutzlack

KONTSHTZLK-SL-200ML

Transparenter Schutzlack zum Sprühen