1 részes műszerész fogó normál fej, huzal befogó
1 részes műszerész fogó normál fej, huzal befogó
OLDALCSÍPŐ MŰSZERÉSZ FOGÓ 125MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság | 125 mm |
Pofaszélesség | 13,5 mm |
Vágóél hossza | 9 mm |
Pofavastagság | 7,5 mm |
Min./max. átmérő vágási képesség lágy huzal esetén | 0,2-1,6 mm |
Max. átmérő vágási képesség közepes keménységű huzal esetén | 1,2 mm |