Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1"-os racsnis fej DIN 3122, ISO 3315

1"-os racsnis fej
RACSNIS-FEJ-1-D27,8MM-L170MM

Cikksz. 07141100

EAN 4050642374591

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1"-os racsnis fej DIN 3122, ISO 3315

Cikksz. 07141100
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
  • Fej: 24 fog, 15°-os elfordulási szög, irányváltós

  • Golyós négyszög

  • Felület: Krómozott, matt
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

1

Racsnis fej magassága négylap esetén (B2)

67 mm

Hosszúság (L1)

170 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
1-os vezetősín ütközőcsappal

1-OS-BEHNYÉL-(F.RTCHHNDL-D27,8MM)-ZEBRA