1"-os dugókulcs készlet metrikus
1"-os dugókulcs készlet, metrikus
DUGÓKULCS-KLT-1-BI-HEX-13DB
Cikksz. 096515 12
EAN 4024835802581
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Praktikus, 13 darabos készlet 1 colos dugókulcsbetétekkel, fémkazettában
- Ez a készlet olyan speciális felszerelést tartalmaz, amely ideális műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal láthatja, ha valamelyik eszköz hiányzik
Dugókulcsbetétek metrikus kihajtással és 1 colos behajtással
- A rövid dugókulcsbetétek tizenkétlapú kihajtással az összes szokásos csavarhoz illeszkednek
Erőteljes és hatékony meghúzás
- A két merev hosszabbító az erő közvetlen átvitelére használható
- A csúszóelem és a hozzá tartozó csúszórúd erőteljes csavarozást biztosít
- Az irányváltós racsnis fej csatlakoztatható
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és könnyed meghúzását vagy meglazítását
- Átkapcsoló kar a jobbra és balra történő forgás közötti egyszerű átváltáshoz
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 13 darab |
Szélesség x magasság x mélység | 560 x 115 x 265 mm |
DUGÓKULCS-1-RÖVID-BI-HEX-SW36
DUGÓKULCS-1-RÖVID-BI-HEX-SW41
DUGÓKULCS-1-RÖVID-BI-HEX-SW46
DUGÓKULCS-1-RÖVID-BI-HEX-SW50
DUGÓKULCS-1-RÖVID-BI-HEX-SW55
DUGÓKULCS-1-RÖVID-BI-HEX-SW60
DUGÓKULCS-1-RÖVID-BI-HEX-SW65
DUGÓKULCS-1-RÖVID-BI-HEX-SW70
HOSSZABBÍTÓ-1-L400MM