Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1"-os dugókulcs betét metrikus, tizenkét lapú, rövid

1"-os dugókulcs, metrikus, tizenkét lapú
DUGÓKULCS-1-RÖVID-BI-HEX-SW36

Cikksz. 0714151136
EAN 4061975237569
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1"-os dugókulcs betét metrikus, tizenkét lapú, rövid

Cikksz. 0714151136
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
  • Szabvány: DIN 3124, ISO 2725

  • Felület: Krómozott, csiszolt/matt

  • Meghajtás: 1"-os belső négyszög, ütközőcsap

  • Kihajtás: Kettős hatlapfej
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1

Kulcsnyílás

36 mm

Kihajtás módja

Tizenkétlapú

Hosszúság (L1)

65 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

51 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

45 mm

Dugókulcsmélység (t)

24 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk