1 komponensű univerzális kés
Univerzális kés, szénacél penge, 1K nyél
KÉS-UNIVERZÁLIS-1K-ST-L225MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Univerzális felhasználás
- Csúszásmentes, ergonomikus egykomponensű nyél.
- Hosszú penge, univerzálisan használható.
- 58 HRC keménységű vágóélek.
Stabil
- Ergonomikus nyélforma és finom, texturált felület.
- A kés pengéje biztonságosan csatlakozik a nyélhez.
- Optimális tárolás, védelem a sérülésekkel szemben
Optimális tárolás, védelem a sérülésekkel szemben
071566 546: . Kiváló minőségű szár övcsíptetővel
Adatlapok(X)
Hosszúság | 225 mm |
Pengehossz | 100 mm |
Vágóélvastagság | 2.1 mm |
Pengeszélesség | 23 mm |
Anyag | Szénacél |
Fogantyú anyaga | 1 komponensű műanyag |