1 colos hosszabbító DIN 3123, ISO 3316
1 colos hosszabbító
HOSSZABBÍTÓ-1-L200MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Felület: Krómozott, matt
- Meghajtás: 1 colos belső négyszög, ütközőcsap
- Tipp: 1"-os négylapfejű, ütközőcsap
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás (S2) | 1 |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás (S1) | 1 |
Kihajtás módja | Külső négylapú |
Hosszúság (L) | 200 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 48 mm |