1-Komponenten-Universalmesser
Universalmesser Automatenstahl-Klinge 1-K-Handgr.
MESS-UNI-1K-CST-PAPHUEL-L225MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universeller Einsatz
- Rutschfester, ergonomischer 1-Komponenten-Griff.
- Lange Klinge, für den universellen Einsatz geeignet.
- Sehr hohe Schneidhärte von HRC 58.
Stabil
- Ergonomische Griffform und feine, strukturierte Oberfläche.
- Klinge wird sicher mit dem Griff verbunden.
- Optimale Aufbewahrung und Schutz vor Verletzungen
Optimale Aufbewahrung und Schutz vor Verletzungen
071566 546: . Hochwertiger Schaft mit Gürtelclip
Datenblätter(X)
Länge | 225 mm |
Klingenlänge | 100 mm |
Klingenstärke | 2,1 mm |
Klingenbreite | 23 mm |
Werkstoff | Carbonstahl |
Werkstoff Griff | 1-Komponenten-Kunststoff |