1/4"-os racsnis kar Forgótárcsás átkapcsolással
Racsnis kar, 1/4 "-os, átkapcsolótárcsás
RACSNIS-KAR-1/4-72FOGAS-L135MM


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kompakt, keskeny fej
- Egyszerű átváltás a jobbra és balra történő forgás között
- Kúpos kialakítás – könnyebben cserélhető dugókulcsok
- A hajlított kar több helyet biztosít az ujjaknak
- Finomfogazású forgótárcsa 72 foggal; 5°-os elfordulási szög
- Hosszúság: 135 mm
- Krómozott, kétkomponensű markolat
- DIN 3122, ISO 3315
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Anyag | Acél |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Bevonat | Krómozott |
Hosszúság (L1) | 138 mm |
Kar hosszúsága (L2) | 125 mm |
Fogantyú hossza (L3) | 66 mm |
Fogantyú átmérője (D1) | 16 mm |
Racsniátmérő (D2) | 24 mm |
Racsnis fej magassága (B1) | 19 mm |
Racsnis fej magassága négylap esetén (B2) | 28 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!