Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/4"-os multi dugókulcsbetét tizenkétlapú, multiprofil

1/4 colos multi dugókulcs
DUGÓKULCS-1/4-MULTI-9MM

Cikksz. 071311309

EAN 4038898924371

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/4"-os multi dugókulcsbetét tizenkétlapú, multiprofil

Cikksz. 071311309
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
Az öt leggyakrabban használt csavarfejhez használható
  • A rendkívül jó minőségű multi dugókulcsok hosszú élettartamot garantálnak

  • Felület: Krómozott, polírozott

  • Meghajtás: 1/4 colos belső négyszög

  • Fej: kettős hatlapfejű, multi kialakítás
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A multi kialakítás az öt leggyakoribb csavarfejhez ideális. Egyetlen készlet lefed minden felhasználási területet:


  • Hatszög, metrikus

  • Négyszög, metrikus

  • Kettős hatlapfejű, metrikus

  • Hatszög, angolszász

  • TX fej

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kihajtás módja

Tizenkétlapú, Multiprofil

Kulcsnyílás

9 mm

Hosszúság (L1)

22 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

13,4 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

13,4 mm

Kivitel

Rövid

Dugókulcsmélység (t)

7 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk