1/4"-os multi dugókulcsbetét tizenkétlapú, multiprofil
1/4 colos multi dugókulcs
DUGÓKULCS-1/4-MULTI-4MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A rendkívül jó minőségű multi dugókulcsok hosszú élettartamot garantálnak
- Felület: Krómozott, polírozott
- Meghajtás: 1/4 colos belső négyszög
- Fej: kettős hatlapfejű, multi kialakítás
Adatlapok(X)
A multi kialakítás az öt leggyakoribb csavarfejhez ideális. Egyetlen készlet lefed minden felhasználási területet:
- Hatszög, metrikus
- Négyszög, metrikus
- Kettős hatlapfejű, metrikus
- Hatszög, angolszász
- TX fej
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kihajtás módja | Tizenkétlapú, Multiprofil |
Kulcsnyílás | 4 mm |
Hosszúság (L1) | 22 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 6,8 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 11,9 mm |
Kivitel | Rövid |
Dugókulcsmélység (t) | 5 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |