Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/4"-os multi dugókulcsbetét tizenkétlapú, multiprofil

1/4 colos multi dugókulcs
DUGÓKULCS-1/4-MULTI-11MM

Cikksz. 071311311

EAN 4038898924395

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/4"-os multi dugókulcsbetét tizenkétlapú, multiprofil

Cikksz. 071311311
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
Az öt leggyakrabban használt csavarfejhez használható
  • A rendkívül jó minőségű multi dugókulcsok hosszú élettartamot garantálnak

  • Felület: Krómozott, polírozott

  • Meghajtás: 1/4 colos belső négyszög

  • Fej: kettős hatlapfejű, multi kialakítás
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A multi kialakítás az öt leggyakoribb csavarfejhez ideális. Egyetlen készlet lefed minden felhasználási területet:


  • Hatszög, metrikus

  • Négyszög, metrikus

  • Kettős hatlapfejű, metrikus

  • Hatszög, angolszász

  • TX fej

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kihajtás módja

Tizenkétlapú, Multiprofil

Kulcsnyílás

11 mm

Hosszúság (L1)

22 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

15,9 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

15,9 mm

Kivitel

Rövid

Dugókulcsmélység (t)

10 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk