1/4"-os mágneses bittartó
Bittartó, E 6,3 (1/4) gy.cs. mágn., egyk., vékony
BITBEFOGÓ-MÁGNESES-1/4-L67MM
Cikksz. 0614176617
EAN 4065746731423
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A bitek gyorsan és könnyen cserélhetők
- Ha a hüvelyt nem működtetik, a bitet bele kell nyomni a foglalatba
- A bit automatikusan rögzül – az imbolygás nélküli biztos illeszkedés érdekében
- Könnyű kioldás a rugómechanizmussal rendelkező gyors szerszámcserét biztosító tokmánynak köszönhetően
Tökéletes szorítás és kényelmes munkavégzés
- Gyors szerszámcserét biztosító tokmány a tökéletes szorítás, valamint fekete alumínium vezetőhüvely a kényelmes munkavégzés érdekében
- A hüvely nem fordul el a bittel
Rendkívül vékony kialakítás
- Nagyon vékony bittartó, maximális átmérő 11,5 mm
- Használható szűk helyeken
Hatszög csatlakozású bitekhez a DIN 3126 előírásai szerint
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Kihajtás módja | Hatlapú |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Hosszúság (L) | 67 mm |
Pengehossz (L1) | 25 mm |
Perselyátmérő (D) | 11,50 mm |
Kivitel | Vezetősínnel |