1/4"-os kardáncsukló
Kardáncsukló, 1/4 colos, egyéb
KARDÁNCSUKLÓ-1/4-L33MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Felület: Krómozott, polírozott
- Meghajtás: 1/4" négyzetes kihajtás, golyósretesz horony
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás (S2) | 1/4 col |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 14 mm |
Külső négyszög hajtás (S1) | 1/4 |
Hosszúság (L1) | 33 mm |
Bevonat | Krómozott |