1/4"-os hosszabbító
1/4 colos hosszabbító, flexibilis
HOSSZABBÍTÓ-1/4-FLEXIBILIS-L150MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Felület: Krómozott, polírozott
- Meghajtás: 1/4"-os belső négyszögű, golyósretesz horony
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás (S2) | 1/4 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás (S1) | 1/4 |
Kihajtás módja | Külső négylapú |
Hosszúság (L) | 150 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 12 mm |