1/4”-os fúrószár tartó
Fúrószár tartó, E 6,3 (1/4”), 4x golyózár
BITBEFOGÓ-GYCS-1/4-L60MM
Cikksz. 0614176760
EAN 4045727102787
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hüvely csúszásgátló szakasszal
Könnyű, egykezes működtetés - a tartó nyitásakor és zárásakor nincs megcsúszás
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | E 6,3 (1/4") |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Hosszúság (L) | 60 mm |
Perselyátmérő (D) | 15 mm |