Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/4"-os dugókulcsbetét hatlapú, mágneses

DUGÓKULCS-MÁGNESES-1/4-L51MM-KL7

Cikksz. 0614176714

EAN 4011231509732

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/4"-os dugókulcsbetét hatlapú, mágneses

Cikksz. 0614176714
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
  • 1/4"-os gépi befogós, E 6,3

  • Hossz 51 mm

  • Anyag: Króm-vanádium acél
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás

7 mm

Belső négyszög hajtás

E 6,3 (1/4")

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Kihajtás módja

Külső hatlaphoz

Hosszúság (L)

51 mm

Dugókulcsmélység a mágnesig (l)

2,8 mm

Dugókulcs külső átmérője (D)

11,8 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk