Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/4"-os dugókulcsbetét TX csavarokhoz

1/4"-os TX dugókulcs
DUGÓKULCS-1/4-TX30-L37MM

Cikksz. 0715113530

EAN 4056807690315

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/4"-os dugókulcsbetét TX csavarokhoz

Cikksz. 0715113530
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
  • Kihajtás: 1/4" négyzetes kihajtás, golyósretesz horony

  • Kihajtás: TX csavarokhoz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kihajtás módja

TX

Külső négyszög hajtás

TX30

Hosszúság (L1)

37 mm

Pengehossz (L2)

17,5 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

12 mm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Cink foszfátozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk